| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9976155372 Herst.-Nr.: 76155372 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die pflegeleichte Kunststoffausführung ist schmutz- abweisend und korrosionsbeständig. Mit weichen, abgerundeten Ecken, um Wände, Türen und andere Ausstattungen zu schonen. Die hitzebeständige Kunststoffausführung ermöglicht es, heiße Backbleche (bis höchstens 176 °C) direkt aus dem Ofen in das Regal zu schieben. Regal, Beladung von der Seite/Platte für FG331600 Öffnung: 66,4 cm, Fassungsvermögen: 45,7 x 66 cm Lebensmittel- behälter/Blechschale. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Art: | Zubereitungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, regalwagen weiß, frosterwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Rubbermaid, Transportwagen, Stationswagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| | |
| |