Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
mobile Absperrung
>
Artikel
Warnschild Rubbermaid mobiles Absperrsystem Gelb Absperrung auf Rollen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
icecat
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9976166729
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
76166729
EAN/GTIN:
0086876166729
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Mobiles Absperrsystem für Innen, bestehend aus 16 gelenkigen Platten geöffnet 4 Meter lang, und mit 2 Rollen die keinen Spur hinterlassen. ANSI geprüfte Farbe und Symbole. Ausgestattet mit 4 Schliessgürtel um die Absperrung in geschlossene Position zu schließen.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Putzwagen Zubehör
>
Warnschild
Weitere Suchbegriffe:
Scherensperre
,
Rabattengeländer
,
Schrankenzaun
,
mobile Absperrung
,
scherengitter 4m
,
absperrschere
,
scherengitter gelb
,
Reinigungswagen
,
Eimer & Wischmopps
,
Putzwagen Zubehör
,
Rubbermaid
,
Warnschild
,
Sicherheitsschild
,
HinweisschildPutzwagen
,
Reinigungswagen Zubehör
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 336,25*
€ 403,29*
Lager 103
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 346,83*
€ 413,31*
Lager 1690
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 363,95*
€ 424,45*
Lager 1498
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 373,54*
€ 433,19*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,05*
€ 632,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,05*
€ 685,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,05*
€ 683,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug mit hoher Saugkraft, 40 cm, blau
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 18,34*
Zubehör
Nass- und Trockenmopp HYGEN™ PULSE™ Mikrofaser-Mopp-Set, einseitig, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 89,09*
Zubehör
RS PRO Aluminium Wischergriff, Blau, ø 25mm, L. 1.4m, z.Verwend.mit Mopp- und Bürstenköpfe von RS Pro
RS Pro
2186718
ab € 7,77*
Zubehör
RS PRO RS PRO Bindemittel Pad, 18L Aufnahmekapazität, 20 Stück pro Packung
RS Pro
7716392
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen