| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9976176421 Herst.-Nr.: 76176421 EAN/GTIN: 0086876176421 |
| |
|
| | |
| Presse mit 33 L Eimer hergestellt aus Strukturkunststoff speziell entwickelt um das Klatschen von Flüssigkeit zu verhindern. Seitwärtser Presse-Wringer kann benutzt werden mit Litzenwischer. Ausgestattet mit 4 geräuschlose Schwenkrollen. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, rubbermaid doppeleimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Rubbermaid, Eimerwagen, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Servicewagen, Arbeitswagen |
| | |
| |