| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9976179293 Herst.-Nr.: 76179293 EAN/GTIN: 0086876179293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Presse mit 33 L Eimer hergestellt aus Strukturkunststoff speziell entwickelt um das Klatschen von Flüssigkeit zu verhindern. Seitwärtser Presse-Wringer kann benutzt werden mit Litzenwischer. Ausgestattet mit 4 geräuschlosen Schwenkrollen. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fahreimer | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 1 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Rubbermaid, Eimerwagen, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Servicewagen, Arbeitswagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 210,53* | € 267,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 210,71* | € 270,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 295,45* | € 371,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|