Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb feuersicher Grisu Vip Color Deckel weiß Sicherheitsdeckel für Grisi VIP Color schwarz 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99770067
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     770067
EAN/GTIN:
     8056324533320
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Zubehör für Artikel 99770503 aus Stahl, weiß
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
n.d.
Farbe:
weiß
Material:
Stahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb 50 liter stahl, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb weiss, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisu VIP COLOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.