Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Orgavente CONTIFIX COLOR mit Pedal weiß 110 L Eckiger Korpus aus Stahl, mit 4 Fü0en, HACCP konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99791224
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     791224
EAN/GTIN:
     8056324532972
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der Korpus und der Deckel des CONTIFIX COLOR Mülleimers bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Durch die vier Füße wird ein fester Stand und ein versehentliches Bewegen des Abfallbehälters verhindert. Durch die große Öffnung wird ein leichtes Entnehmen des Beutels ermöglicht. Zusätzlich lässt sich die Vorderwand öffnen, vollständig abnehmen und durch einen elastischen Gurt schließen. Als geeignetes Zubehör kann der Trennsystem-Beutelhalter Duo in Uno 99790699 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Inhalt:
bis 110 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Stahl beschichtet
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler weiß stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Orgavente, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfallbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.