Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Probbax Recycling mit Einwurfloch 40 L matt Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99OD640SSSTL
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     OD-6140-SSSTL
EAN/GTIN:
     4897020626428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling Behälter mit großer Einwurföffnung 20 cm Durchmesser. Abnehmbarer lackierter Deckel. Mit Innnenbehälter für hygienische Handhabung. Gummiring am Fuss zum Schutz des Bodens. Material Korpus und Deckel: Edelstahl Farbe: Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Art:
mit Einwurfloch
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,43*
€ 162,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 188,38*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 157,06*
€ 205,41*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 180,61*
€ 233,80*
€ 4,95*
ab € 183,31*
€ 238,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
OD-3352-BLA
ab € 253,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SBLU
ab € 121,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SYEL
ab € 122,13*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SGRN
ab € 122,44*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SRED
ab € 121,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.