Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer mit Pushklappe blau 70 L aus Metall, mit leicht zu entleerenden Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99VB205031B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31018192
EAN/GTIN:
     8713631018192
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 70 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
blau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfalltrennsystem 70 liter stahl, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,06*
€ 402,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 402,93*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 326,19*
€ 419,24*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,09*
€ 455,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.