Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean Track NANOdisc Set 2 Einscheibenmaschine Setangebote mit Nass- und Trockensauger Clean Track VacLine 30 L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-CLEANTRACKSET
Hersteller:
     Clean Track
Herst.-Nr.:
     890301.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
technische Daten NANOdisc 43 Evolution: mit CE Kennung - Leistung: 1200 W, Bürstendrehung: 154 U/Min, Kabel: 12 m - inkl. Tank, Schampoonier- und Schrubbbürste, Treibteller - 3-tlg. Pad-Set mit Superpad in Rot, Grün, Schwarz Nass- und Trockensauger Clean Track VacLine 30-1-PLBL - Behältervol.: 30 L Kunststoff, Motor: 1200 W bypass, - Unterdruck: 240 mbar, Luftleistung 53 L/s, Kabel: 7,2 m - mit Saugschlauch, 2 Verbindungsmuffen, 2-tlg. Metallrohr - Trocken- und Nasssaugdüse, Textil- und Fugendüse, - Möbelbinsel und 1 Vlies-Filterbeutel ACHTUNG! Um die Maschine zu starten, die Deichsel in einem ca. 45° Winkel am Körper positionieren. Nur so wird der Startmechanismus aktiviert.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
41 cm
Drehzahl:
154 U. / Min.
Gewicht:
45 kg
Im Set mit:
Nass- und Trockensauger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bohnergerät, Bohnermaschine, Einscheiben-Reinigungsmaschine, Einscheibenmaschine, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass- und trockensauger clean track 30 l, boden staubsauger, nass trocken sauger 30liter, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Clean Track, Scheuermaschine, Poliergerät, BohnerwachspoliererCleanTrack, Cleantrack, Clean track, Vacline, VAC Line, CT17, CT 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 864,23*
€ 1.028,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 841,89*
€ 1.001,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 760,62*
€ 905,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 709,44*
€ 844,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 637,50*
€ 758,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.