| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SEBOEVOSET7 Herst.-Nr.: 91710SE EAN/GTIN: 4012615994342 |
| | |
|
| | |
| Der Sebo EVO ist ein effizienter Bürstsauger mit geringen Stromverbrauch. mit orangenem Netzkabel Im Sebo Evolution Set enthalten: 1x SEBO 370 Evolution Bürstsauger 1x Sebo 2046 Bürstenstreifen schwarz 10x Sebo 5093N Staubsaugerbeutel Technische Daten Sebo EVO 370: Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 22,2 Teppichreinigungsklasse: C, Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 79 dB, Nennleistungsaufnahme: 890 W Arbeitsbreite: 36 cm Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 36 cm | Inhalt: | 5 L | Unterdruck: | 243 mbar | Lautstärke: | 79 dbA | Motorleistung: | 890 Watt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Staubsauger-Bürststreifen, bürstsauger sebo, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, Sebo Staubsauger, Sebo Bürstsauger, Sebo 370, Sebo Evo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,72* | € 357,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,33* | € 366,44* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,71* | € 422,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|