Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO EVOLUTION 370 Profi-Bürstsauger 890 Watt Arbeitsbreite 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-SEG91710SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91710se
EAN/GTIN:
     4012615994342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Funktional entwickelt überzeugt er durch die geringe Handlast, dem praktischen Tragegriff und dem bewährten Handsaugrohr mit Saugschlauch. Die manuelle Höheneinstellung lässt sich individuell auf die Teppichhöhe einstellen. Der SEBO EVOLUTION ist in drei Arbeitsbreiten verfügbar und serienmäßig mit einem Fußschalter ausgestattet.
Effizient arbeitet der SEBO EVOLUTION 370 dank seiner optimierten Motorleistung nach der EU-Ökodesignrichtlinie für Staubsauger (Verordnung (EU) Nr. 665-666/2013). Sein 3-stufiges Filtersystem (aufrüstbar bis zum HEPA-Filter) wird den höchsten Ansprüchen an die Staubemission gerecht und ist durch den vorgeschalteten Micro-Hygienefilter außergewöhnlich langlebig.
Service- und anwenderfreundlich sogt das Gerät für geringe Folgekosten und eine lange Lebensdauer. Wie jeder EVOLUTION bringt er die bewährten Komponenten mit: einem wechselbaren Bürstenstreifen, sowie die werkzeugfrei tauschbare Anschlussleitung mit Kaltgerätestecker.
Die verwendeten 5093 Filtertüten mit Ihren 5,3 Liter Fassungsvolumen zeichnen sich nicht nur durch Ihre einfache und funktionale Handhabung aus sondern sind auch kostengünstig. Mithilfe des praktischen Verschlussdeckels können die Tüten umweltfreundlich ersetzt werden.


Produktausstattung

- Anschlussleitung mit praktischem Kaltgerätestecker - (für schnelles Tauschen)
- manuelle Höheneinstellung der Bürste (4-fach)
- per Knopfdruck wechselbarer Bürststreifen
- überlastsicheres Gelenk für noch mehr Robustheit
- praktische Reinigungsklappe
- mit eingeklickter Polster- und Fugendüse
- hochwertige Filtration, mit HEPA aufrüstbar
- einmotorig
- Filtertüte: 5093, 5,3 l, 3-lagig
- Anschlussleitung: 12 m
- Arbeitsbreite: 36 cm
- Gewicht: 8,2 kg
- Nennleistung: 890 Watt
Weitere Informationen:
Leistung:
890 Watt
Jährlicher Energieverbrauch:
28,4 kWh/ Jahr auf 50 Reinigungsgänge
Anschlussleitung:
12 m
Volumen Filtertüte:
5,3 l
Schallleistung:
79 dB
Energieeffizienzklasse:
B
Staubemissionsklasse:
A
Teppichreinigungsklasse:
C
Mitgeliefertes Zubehör:
Fugendüse Polsterdüse
Arbeitsbreite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Staubsauger-Bürststreifen, sebo bürstensauger, bürstensauger, Sebo, Stein&Co., XP, Staubsauger, Industriesauger, Bodensauger, XP1, XP2, Automatic XP1, Automatic XP3, Parkettdüse, Dart, Dart 4, Handsauger, 360 Eco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 281,88*
€ 357,90*
Lager 1927
4
Frei Haus
ab € 280,77*
€ 357,93*
Frei Haus
ab € 285,56*
€ 366,47*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5093ER
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.