Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReinigungsBerater für Waschmaschinen 3-teilig Waschmittelset inkl. Vollwaschmittel, Wäscheklammern und Wäschenetz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-SET634252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIEHE SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Dieses Set eignet sich für die Anwendung in Waschmaschinen. Bestehend aus: 1x Waschpulver Rösch Vollwaschmittel Palmat 10 kg. Geeignet für alle Gewebearten, sehr ergiebig. 1x Wäscheklammern Nölle aus Kunststoff, 50 Stück im Blockpack, stabile Wäscheklammern aus Kunststoff 7 cm 1x Wäschenetz 50x60 cm für Microfaser bis 90 °C beständig 4 abschneidbare farbige Bändchen für die Farbkodierung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Art:
im Set
Inhalt:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, Wäsche-Klammern, Wäscheklammern, Wäsche-Netz, Wäschenetz, vollwaschmittel 10 kg, wäsche klammern, Waschmittel & Reinigung von Textilien, ReinigungsBerater, Colorwaschmittel, Flüssigwaschmittel, Buntwaschmittel, Weichspüler, Duftspüler, Fleckentferner, Reinigungsverstärker, WäschevorbehandlungWaschmaschinenset, Waschset, Haushaltsset, Waschmittelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,63*
€ 32,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,33*
€ 31,33
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 25,53*
€ 30,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,23*
€ 28,83
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 23,48*
€ 27,94
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 22,73*
€ 27,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,29*
€ 25,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,93*
€ 24,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,67*
€ 19,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.