Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Easydesk Buche 1100 x 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000564
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000564
Artikel-Nr.:
     94QG7-1000564
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.23
EAN/GTIN:
     3660141222005
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Paperflow Stehtisch Easydesk. Material: Melamin. Aufbauservice: Nein. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Fußtyp: Säulenfuß. Höhenverstellbar: Nein. Fußhöhe: 1100 mm. Maße: 1100 x 800 x 800 mm (H x B x T). Gestellfarbe: Weiß. Farbe: Buche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun, Weiß
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 217,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,39*
€ 219,28*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 231,71*
€ 282,28*
199 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,67*
€ 336,74*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
MDE80.13.99
ab € 219,12*
Zubehör
Paperflow
G80.13.99
ab € 207,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.