Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x800mm,rund,Tellerfuß weiß,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219407
219407
219407
Artikel-Nr.:
     711-219407
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MDE80.13.23
EAN/GTIN:
     3660141222005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 800 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Plattenkante in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Stehtisch, Mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Meeting Point

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
22.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Tisch, Mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Meeting Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 269,32*
€ 324,46*
181 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,93*
€ 335,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 168,82*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 168,95*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.13
ab € 164,49*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 114,06*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 87,44*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02 7032 GRAU
ab € 87,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.