| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1012901 Herst.-Nr.: 264664 EAN/GTIN: 5000204096675 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WC-ENTE WC-Reiniger Marine. Bestandteile: Ameisensäure, Alkohole, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert EO=8, Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C8-10-alkyldimethyl-, Chloride, Quaternäre Ammoniumverbindungen Benzyl-C12-18-alkyldimethyl-, Chloride. Biozid: Ja. Gefahrenhinweise: (H318) Verursacht schwere Augenschäden.. Marke: WC-ENTE. Seifen-/Waschmittelart: Gel. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Augenschutz tragen; Nur in der Toilette anwenden.Nicht mischen mit Bleich-oder Reinigungsmitteln auf Chlor-bzw. Sauerstoffbasis oder anderen Haushaltsreinigern.. Warnungstyp: Gefahr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS Kennzeichnung: | GHS05 | GHS Gefahrenhinweis: | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | GHS Sicherheitshinweis: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. | Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Augenschutz tragen; Nur in der Toilette anwenden. | Nicht mischen mit Bleich-oder Reinigungsmitteln auf Chlor-bzw. | Sauerstoffbasis oder anderen Haushaltsreinigern. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, toilettenreiniger 750ml, toilettenreiniger, deb toilettenreiniger, WC TOILETTENERFRISCHER, WC DUFT, WC STEIN, WC ERFRISCHER, WC REINIGER, TOILETTENREINIGER, SCHEUERMILCH, BLEICHE, TOILETTENERFRISCHER, TOILETTENENTKALKER, ROHRREINIGER, SANITÄRREINIGER, DESINFEKTIONSREINIGER, BLEICHMITTEL, DUFTSPÜLER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,86* | € 3,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,60* | € 4,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00347* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|