Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Whiteboard SC3119 Wandmontiert Magnetisch Lackierter Stahl 120 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026059
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1026059
Artikel-Nr.:
     94QG7-1026059
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3119
EAN/GTIN:
     4016946706728
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Franken Whiteboard. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 1200 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 9800 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Medium (M). Höhe: 1200 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9800 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.