Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 200 (B) x 120 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1037079
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1037079
Artikel-Nr.:
     94QG7-1037079
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA2807174
EAN/GTIN:
     5603750118626
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Whiteboard MA2807174. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 2000 mm. Farbe: Blau, Weiß. Gewicht: 18590 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Large (L). Höhe: 1200 mm. Kratzfest: Ja. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18590 g
Farbe:
Blau, Weiß
Höhe:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.