Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta A4 Maxi Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1053950
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1053950
Artikel-Nr.:
     94QG7-1053950
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51699E
EAN/GTIN:
     3130632516994
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
EXACOMPTA Ringbuch. Format: A4. Material: Polypropylen. Modell: 51699E. Fassungsvermögen: 40. Ringe: 4. Blattkapazität: 275 Blatt. Produktlinie: OpaK. Farbe: Farbig Sortiert. Packung: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
268 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,35*
7 Tage
1896
20
€ 12,00*
ab € 1,87*
€ 2,59*
6 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,51*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 2,90*
ab € 2,784*
€ 3,804*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,804*
€ 4,52676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,724*
€ 4,43156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,544*
€ 4,21736
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,784*
€ 3,31296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,71*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,61*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,07*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.