Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMI RINGMATTE OCTO DOOR 16MM 80X60CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1067304
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1067304
Artikel-Nr.:
     94QG7-1067304
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6794
EAN/GTIN:
     4059382084401
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
GUMMI RINGMATTE OCTO DOOR 16MM 80X60CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1536 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
996
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 12,59*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,77*
€ 16,87*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.