Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstisch Paperflow Meet Lackiert MDF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069747
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1069747
Artikel-Nr.:
     94QG7-1069747
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TBM1P100.01.01
EAN/GTIN:
     3660141226324
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Paperflow Empfangstisch Meet. Feuerfest: Nein. Rahmenfarbe: Schwarz. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Empfangstisch. Installationsservice: Nein. Verriegelbar: Nein. Material: Lackierte MDF. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tischart: Kreis. Art der Füße: 4 Füße. Abmessungen: 400 x 1000 x 500 mm (h x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
400 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 175,46*
€ 225,49*
€ 5,50*
ab € 174,74*
€ 225,49*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 185,31*
€ 232,40*
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 258,71*
€ 4,95*
ab € 213,61*
€ 266,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 174,07*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 118,24*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.13
ab € 118,32*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 134,71*
Sonstiges
Paperflow
74600653
ab € 134,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.