Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Exacompta Ecobin Mehrfarbig 15L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071239
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071239
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071239
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     45398D
EAN/GTIN:
     9002493032330
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Exacompta Papierkorb Ecobin. Fassungsvermögen: 15 Liter. Abmessungen: 33,5 x 26,3 x 26,3 cm (H x B x T). Farbe: Mehrfarbig. Menge: 8 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3855 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
335 mm
Breite:
263 mm
Tiefe:
263 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, 15 l papiereimer, abfall korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,7925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,67*
€ 96,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.