Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Marshal Whiteboar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071328
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071328
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071328
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18226
EAN/GTIN:
     4059382024971
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert
Office Marshal Whiteboar
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,97*
€ 17,80*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.