Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Müllsäcke Transparent LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) B1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098433
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098433
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098433
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     204060
EAN/GTIN:
     7310791080932
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Abfallbeutel
Abfalltüten
Tork Müllsäcke B1 10 Stück. Auffangvolumen: 50 L. Breite: 70 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 360 mm. Lieferumfang: 250 x Müllsäcke. Marke: Tork. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8020 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
360 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel, MÜLLSÄCKE, MÜLLSACK, MÜLLBEUTEL, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,766*
€ 7,596*
Lager 94QG7
170
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,762*
€ 7,612*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,798*
€ 7,618*
18 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 9,63*
10
pro Packung
€ 4,19*
ab € 7,16*
€ 9,742*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,612*
€ 9,05828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,102*
€ 8,45138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,762*
€ 6,85678
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 76,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
209860
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.