Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GU 66X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1098561
Artikel-Nr.:
     94QG7-1098561
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18252-66x250
EAN/GTIN:
     4064149127031
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Sicherheitseinlage Dusche
1A ZOTTELIGER TEPPICH BALI GU 66X250
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
10 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
2500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,25*
€ 32,81*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 81,98*
€ 104,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.