Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Dahle PaperSAFE 23120 Grau Manuell 8 Blatt Partikelschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1133945
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1133945
Artikel-Nr.:
     94QG7-1133945
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23120-16169
EAN/GTIN:
     4009729074206
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Dahle Aktenvernichter PaperSAFE 23120. Auffangvolumen: 12 l. Betriebsdauer: 25 Min. Abkühlzeit: 35 Min. Kreditkartenvernichtung: Ja. CD Vernichtung: Nein. Büroklammervernichtung: Ja. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittleistung: 8 Blatt. Schnittbreite: 18 mm . Überladungsschutz: Ja. Papierzufuhr: Manuell. Ausziehbarer Behälter: Ja. Reverse Funktion: Ja. Sicherheitsstufe E: E-3. Sicherheitsstufe F: F-1. Sicherheitsstufe P: P-4. Sciherheitsstufe T: T-4. Geeignet für: Klein- & Heimbüro. Geschwindigkeit: 3,48 m/min. Lautstärke: 65 dB. Gewicht: 4500 g. Abmessungen (B x T x H): 347 x 217 x 366 mm. Arbeitsbreite: 220 mm. Farbe: Grau. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Farbe:
Grau
Höhe:
366 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
217 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 69,57*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 54,98*
€ 71,00*
€ 4,00*
ab € 54,60*
€ 71,00*
8 Tage
125
€ 5,87*
ab € 55,03*
€ 71,12*
€ 4,50*
ab € 57,00*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.