Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier tecno DIN A4 80 g/m² Blau 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143917
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1143917
Artikel-Nr.:
     94QG7-1143917
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100021549
EAN/GTIN:
     4011211076674
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno Farbiges Papier. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Höhe: 55 mm. Gewicht: 2490 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2490 g
Farbe:
Blau
Höhe:
55 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,68*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,76*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,80*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,18*
€ 10,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,19*
€ 10,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01436* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
ab € 5,78*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,25*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,18*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,63*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,27*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.