Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Kantinentisch Cross Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161445
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161445
Artikel-Nr.:
     94QG7-1161445
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TRCROS60H.02
EAN/GTIN:
     3660141226874
Paperflow Kantine Tisch Cross. Stapelbar: Anzahl Material: Melamin, Stahl. Abmessungen: 1100 x 600 mm (h x w). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 220,56*
€ 276,98*
€ 4,95*
ab € 224,78*
€ 276,98*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 274,10*
€ 335,53*
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 353,71*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 443,04*
€ 521,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.01
ab € 220,87*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60H.01
ab € 221,27*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.02
ab € 184,57*
Sonstiges
Paperflow
ab € 249,88*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 227,45*
Sonstiges
Paperflow
ab € 248,37*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 226,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.