| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1167335 Herst.-Nr.: MM07468018 EAN/GTIN: 5603750057901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office Whiteboard MM07468018. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 900 mm. Farbe: Schwarz, Braun. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe LOV: Small (S). Höhe: 600 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Textil. Modell: FB0436082. . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2930 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel 90x120cm, jahreskalender, weißwandtafeln 90x120cm, WANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, PLANUNGSTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL, JAHRESPLANER, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |