| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1167339 Herst.-Nr.: IM356601 EAN/GTIN: 5603750303930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office Whiteboard-Magnete IM356601. Breite: 60 mm. Farbe: Mehrfarbig. Gewicht: 27 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 60 mm. Marke: Bi-Office. Modell: IM246023. . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 18 g | Farbe: | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, bi-silque whiteboard, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |