| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1167341 Herst.-Nr.: PM1401010 EAN/GTIN: 5603750481409 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Kreidetafel PM1401010. Beschriftbar: Ja. Breite: 900 mm. Einstellbare Bildschirmhöhe: Nein. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1900 g. Grundfarbe: Schwarz. Größe LOV: Medium (M). Höhe: 600 mm. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Kreidetafel, 1 x Wandbefestigungsset, weiße Kreide. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Kiefernholz, Kreide. Modell: PM0701010. Nutzfläche: Doppelseitig. . Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4855 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 900 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Schreibtafel, Schultafel, kreidetafel 120,0 x 90,0 cm schwarz, metaplan wand, schreibtafel b1200xh900mm, klein |
| | |
| |