| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1175911 Herst.-Nr.: 50133 EAN/GTIN: 4001553714488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DEISS Müllsäcke 25 Stück. Auffangvolumen: 120 L. Breite: 700 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 1100 mm. Lieferumfang: 25 x Müllsäcke. Marke: DEISS. Material: HDPE (Hochdichtes Polyethylen). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 607 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 1100 mm | Breite: | 700 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, MÜLLSACK, MÜLLBEUTEL, RESTMÜLL, MÜLLTÜTE, MÜLLTÜTEN, ABFALLSÄCKE, ABFALLTÜTEN, ABFALLBEUTEL, ABFALLSACK, LDPE BAGS, LDPE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |