Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Aluminium, Stahl, Plastik 70 (B) x 186 (H) cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178785
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178785
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178785
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TF03 ECO POPIEL OD
EAN/GTIN:
     5907627362298
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Markenlos Pinnwand. Breite: 900 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 1.67 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Pinnwand, 1 x Montageset. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1860 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: flipchart silber, flip chart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.