Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Aluminium, Stahl, Plastik 70 (B) x 186 (H) cm Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178786
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178786
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178786
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TF04 OD
EAN/GTIN:
     5907695621341
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Markenlos Pinnwand. Breite: 900 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 1.67 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Pinnwand, 1 x Montageset. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11300 g
Farbe:
Silber, Weiß
Höhe:
1860 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: flipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.