Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNICARE Einweg Einweghandschuhe Latex Extra Large (XL) Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182141
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182141
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182141
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0025
EAN/GTIN:
     5060264110049
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
UNICARE Einweghandschuhe GS0025. Einweg: Ja. Empfohlene industrielle Nutzung: Allgemeine Reinigungsaufgaben, Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, allgemeine Montage, Drucken, Malen.. Farbe: Natur. Gewicht: 60 g. Grundfarbe: Transparent. Leicht gepudert: Ja. Material: Latex.
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Farbe:
Natur
Höhe:
70 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,48*
€ 5,51*
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.