Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera Infinity Arbeitshandschuhe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182176
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182176
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182176
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8810-7
EAN/GTIN:
     7340118321424
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Nylon-Handschuhe
TEGERA Arbeitshandschuhe 8810-7. Lieferumfang: 6 x Paar Arbeitshandschuhe. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Trockene, kalte und schmutzige Umgebungen. Farbe: Gelb, Schwarz. Gewicht: 10 g. Grundfarbe: Schwarz. Lieferumfang: 6 x Paar Arbeitshandschuhe. Material: Acryl, Nitrilschaum, Nylon, PU (Polypropylen) auf Wasserbasis, Spandex, Vlies. Produktlinie: Tegera Infinity.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Höhe:
23 mm
Breite:
105 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 4,48167*
€ 6,11167*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,67*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,68*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,11167*
€ 7,27289
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,86167*
€ 6,97539
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,69167*
€ 6,77309
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,41167*
€ 6,43989
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48167*
€ 5,33319
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 36,67002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.