Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1119_96_32042 Stoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182407
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182407
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182407
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1119_96_32042
EAN/GTIN:
     4032376010198
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
nest nature Pendelhocker 1119. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Blau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 380 mm. Breite Sitzfläche: 36 mm. Höhe: 630 mm. Tiefe: 390 mm. Gewicht: 4700 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 48 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 63 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
630 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.