Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1168_N_30565 Stoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182413
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182413
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182413
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1168_N_30565
EAN/GTIN:
     4032376074695
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1168. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Türkis. Grundfarbe: Blau. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 420 mm. Breite Sitzfläche: 42 mm. Höhe: 790 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 7300 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 54 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 79 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7300 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
790 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.