Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1115_96_32044 Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182420
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182420
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182420
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1115_96_32044
EAN/GTIN:
     4032376010228
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
nest nature Pendelhocker 1115. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Grau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 300 mm. Breite Sitzfläche: 30 mm. Höhe: 390 mm. Tiefe: 330 mm. Gewicht: 2600 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 38 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 38 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
390 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
330 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,55*
€ 214,27*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 238,87*
€ 292,76*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.