| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182424 Herst.-Nr.: 1189_96_32044 EAN/GTIN: 4032376016947 |
| |
|
| | |
| mayer sitzmöbel Pendelhocker 1189. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 380 mm. Breite Sitzfläche: 36 mm. Höhe: 710 mm. Tiefe: 390 mm. Gewicht: 4900 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 51 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 66 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4900 g | Farbe: | Grau | Höhe: | 710 mm | Breite: | 380 mm | Tiefe: | 390 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |