Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1189_96_30311 Stoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182440
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182440
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182440
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1189_96_30311
EAN/GTIN:
     4032376041666
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1189. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 380 mm. Breite Sitzfläche: 36 mm. Höhe: 710 mm. Tiefe: 390 mm. Gewicht: 4900 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 51 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 66 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4900 g
Farbe:
Rot
Höhe:
710 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,10*
€ 423,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.