Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1167_N_30582 Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182447
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182447
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182447
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1167_N_30582
EAN/GTIN:
     4032376199862
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1167. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 420 mm. Breite Sitzfläche: 39 mm. Höhe: 820 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 7000 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 55 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 81 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7000 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
820 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.