Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1168_N_30582 Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182449
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182449
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1168_N_30582
EAN/GTIN:
     4032376139530
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1168. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 420 mm. Breite Sitzfläche: 42 mm. Höhe: 790 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 7300 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 54 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 79 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7300 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
790 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.