Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1115_96_32049 Stoff Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182450
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182450
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182450
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1115_96_32049
EAN/GTIN:
     4032376010259
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
nest nature Pendelhocker 1115. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Gelb. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 300 mm. Breite Sitzfläche: 30 mm. Höhe: 390 mm. Tiefe: 330 mm. Gewicht: 2600 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 38 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 38 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
390 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.