Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1117_96_244 Stoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182566
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182566
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182566
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1117_96_244
EAN/GTIN:
     4032376007266
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
nest nature Pendelhocker 1117. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Grau. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 350 mm. Breite Sitzfläche: 35 mm. Höhe: 570 mm. Tiefe: 390 mm. Gewicht: 4000 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 100 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 56 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 56 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
570 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.