Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Heftklammern S11661Z3 Silber 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184102
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184102
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184102
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S11661Z3
EAN/GTIN:
     5018505404013
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Rapesco Heftklammern S11661Z3. Material: Stahl. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 14 mm. Breite: 34 mm. Tiefe: 53 mm. Gewicht: 36 g. Klammergröße: 26/6. Lieferumfang: 1000 x Heftklammern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Farbe:
Silber
Höhe:
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,43*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,32*
€ 0,63*
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 1,83*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1237
ab € 0,63*
Ähnlich
Rapesco
1238
ab € 0,68*
Ähnlich
Rapesco
1235
ab € 0,47*
Ähnlich
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.