Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Luftpolstertasche Weiß Ohne Fenster 225 (B) x 335 (H) mm Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186708
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186708
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186708
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LO5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
RAJA Versandtaschen LO5. Verschlussart: Haftklebend. Farbe: Weiß. Umschlagmaterial: PE. Falte: 22,5 cm. Hotmelt: Ja. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Innenhöhe: 33,5 cm. Material: PE. Papiergewicht: 75 g/m². Produkttyp: Versandtaschen. Gewicht: 26 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
335 mm
Breite:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.