Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
Luftpolster-Versandtaschen Raja LKZ42 Transparent Polyethylen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
94QG7-1187216
Hersteller:
RAJA
Herst.-Nr.:
LKZ42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtaschen Raja LKZ42 Transparent Polyethylen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3421 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
250 mm
... >
Verpacken und Versenden
>
Briefumschläge und Versandtaschen
>
Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtasche raja
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolstertasche farblos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 105,46*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,35154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,75*
€ 160,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,47*
€ 158,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,36*
€ 151,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,51*
€ 142,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen