Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Whiteboard-Magnete 2,9 x 1,1 cm Weiß 6177102


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190632
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190632
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190632
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177102
EAN/GTIN:
     4002390021555
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Weißwandtafel
Maul Whiteboard-Magnete. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Tragkraft: 0,6 kg. Höhe: 11 mm. Breite: 29 mm. Tiefe: 29 mm. Gewicht: 12 g. Produktlinie: MAULpro. Lieferumfang: 20 x Whiteboard-Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
11 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
29 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,79*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 7,15*
€ 10,89*
10 Tage
50
pro Satz
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 11,47*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 13,14*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,89*
€ 12,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,76*
€ 12,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,86*
€ 11,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,58*
€ 11,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,37*
€ 11,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,15*
€ 8,51
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 0,3575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.