| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1191258 Herst.-Nr.: 99424 EAN/GTIN: 4001553701068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DEISS Abfallsäcke 99424. Farbe: Transparent. Breite: 1350. Höhe: 1150. Recycelter Anteil: 0,8. Recycelter Anteil Kunststoff: 0,8. Produkttyp: Abfallsäcke. Gewicht: 1199. Art des Verschlusses: Keine. Geeignet für: Mittlere Beanspruchung. Fassungsvermögen: 240L. Auffangvolumen: 240L. Material: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte). Festigkeit des Materials: 42 Mikron. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1199 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 1150 mm | Breite: | 1350 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |