Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1194382 Herst.-Nr.: 889341 EAN/GTIN: 4024158235257 |
| |
|
| | |
| Ultradex Inforahmen. Breite: 312 mm. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Gestellfarbe: Pastell Orange. Höhe: 435 mm. Material Rahmen: Kunststoff. Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Höhe: | 435 mm | Breite: | 312 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,67* | € 52,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,28* | € 55,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,97* | € 57,79* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 47,42* | € 63,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,26* | € 65,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|